プラグ用安全カバー 大容量タイプ

プラグ用安全カバー 大容量タイプ - TRUSCOプラグ用安全カバー 大容量タイプ - TRUSCO

普通の電源プラグがトラッキング火災予防電源プラグにできます。
電源プラグ本体+差込み刃の根本部分まで覆うことにより、外部のみならず内部からホコリ・ゴミなどの侵入に対応しており、ダブルでガードすることによりホコリや水分を寄せ付けません。
高弾性シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)を使用しており、安全性に優れています。

材質/仕上シリコンゴム奥行(mm)10.9内容量1袋(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63053683PL2CAP-50P-BK207-225834.625.61342P用
9,210
7,898
8,688(税込)
当日出荷
63053699PL3CAP-50P-BK207-225936.6251563P用
13,260
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする