MCO
低反発腰当てクッション
やわらかいクッションと硬いケースで腰負担を軽減
コンパクトに収納できてテレワーク・長距離移動に最適
材質
クッション:約ポリエステル、ウレタン、専用ケース:EVA
質量(g)
クッション:254、専用ケース:110(ケースのみ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
クッション:約310×270×80、専用ケース:約118×170×65
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63068024
ORG-TKC01/BL
ブルー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
63068049
ORG-TKC01/GY
グレー
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
63068006
ORG-TKC01/BK
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください