HORNET ドライブレコーダー
前方+車内のデュアルカメラのドライブレコーダー。長時間録画128GBに対応。-30℃でも使用可能な寒冷地仕様。
仕様画像技術:デジタルHDR、Gセンサー:3段階の感度調整が可能、記録映像再生方法:本機液晶モニターおよびパソコンなど
質量(g)約110
外形寸法(mm)約120×67×40
消費電力(W)約3
電源電圧(V)DC12/24シガープラグコード付属(約3.5m)
有効画素数前方カメラ(200万画素)、車内カメラ(100万画素)
機能録画:常時録画、イベント録画、手動録画、録画ファイル、ループ録画機能、トリプル録画機能
記録媒体microSDHC/SDXCカード、class10(8GB~128GB)
使用周囲温度(℃)-30~+65
フォーマット形式録画:動画 MOV(H.264)
録画時間ファイル:1分/2分/3分から選択
音声録音ワンタッチON/OFF可能
液晶モニター3.0インチIPS方式
記録画像サイズ前方カメラ(1920P×1080P)Full HD、車内カメラ(1280P×720P)HD
F値前方カメラ(F2.2)、車内カメラ(F1.8
言語表示日本語、英語、中国語(繁体字・簡体字)
アズワン品番64-9312-80
日時カレンダー機能・リアルタイムクロック(充電池内蔵)
フレームレート前方カメラ(30fps)、車内カメラ(25fps)
画角記録:前方カメラ(水平約111°、垂直約59°、対角約136°)、車内カメラ(水平約110°、垂直約58°、対角約130°)
録画方式常時録画/イベント録画/手動録画
内容量1個
商品説明動画
3カメラ同時録画 ドライブレコーダーHORNET SDR300H+後方カメラRC100