ストーブリ / マルチコンタクト
4mmセーフティテストプローブ
規格
CE適合
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
色
品名
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63151044
66.9112-21
4mmテストリード
黒
PP-115/4
1000 V, CAT II, 32 A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63151053
66.9112-22
4mmテストリード
赤
PP-115/4
1000 V, CAT II, 32 A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
48日以内出荷
返品不可
63151069
66.9112-23
4mmテストリード
青
PP-115/4
1000 V, CAT II, 32 A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63151078
66.9112-24
4mmテストリード
黄
PP-115/4
1000 V, CAT II, 32 A
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63151087
66.9115-21
4mmテストリード
黒
PP-115/2
1000 V, CAT II, 10 A
オープン
取扱い終了
返品不可
63151096
66.9115-22
4mmテストリード
赤
PP-115/2
1000 V, CAT II, 10 A
オープン
取扱い終了
返品不可
63151105
66.9115-23
4mmテストリード
青
PP-115/2
1000 V, CAT II, 10 A
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください