ストーブリ / マルチコンタクト
4mmテストプローブ
品名
BT400
規格
CE適合
定格
1000 V, CAT IV, 1 A
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63151428
66.9390-21
4mmテストリード
黒
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63151437
66.9390-22
4mmテストリード
赤
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください