ストーブリ / マルチコンタクト
4mmドルフィンテストクリップ
材質
(導体メッキ)Ni
適合安全規格
IEC61010
適合プラグ
4mm
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
色
品名
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63152338
66.9561-21
4mmテストリード
黒
XDK-1033/I-2
1000 V, CAT III, 19 A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152347
66.9561-22
4mmテストリード
赤
XDK-1033/I-2
1000 V, CAT III, 19 A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152356
66.9561-23
4mmテストリード
青
XDK-1033/I-2
1000 V, CAT III, 19 A
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152365
66.9575-20
4mmテストリード
黄/緑
XDK-1033
1000 V, CAT III, 32 A
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152374
66.9575-21
4mmテストリード
黒
XDK-1033
1000 V, CAT III, 32 A
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152383
66.9575-22
4mmテストリード
赤
XDK-1033
1000 V, CAT III, 32 A
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152399
66.9575-23
4mmテストリード
青
XDK-1033
1000 V, CAT III, 32 A
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63152408
66.9575-24
4mmテストリード
黄
XDK-1033
1000 V, CAT III, 32 A
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152417
66.9575-25
4mmテストリード
緑
XDK-1033
1000 V, CAT III, 32 A
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152426
66.9575-26
4mmテストリード
紫
XDK-1033
1000 V, CAT III, 32 A
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152435
66.9575-27
4mmテストリード
茶
XDK-1033
1000 V, CAT III, 32 A
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
47日以内出荷
返品不可
63152444
66.9575-29
4mmテストリード
白
XDK-1033
1000 V, CAT III, 32 A
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
47日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください