4mm/BNCアダプター

4mm/BNCアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mm/BNCアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト4mm/BNCアダプター - ストーブリ / マルチコンタクト
材質(導体メッキ)Au; Ni品名XM-BB/4定格600 V, CAT III / 1000 V, CAT II適合安全規格IEC61010内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合機種
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315264567.9536-21-BNCソケット/4mmテストリード
オープン19,980
19,980
21,978(税込)
47日以内出荷
返品不可
6942581967.9536-21【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)BNCソケット/4mmテストリード
オープン19,980
16,980
アウトレット
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする