ストーブリ / マルチコンタクト
絶縁BNCソケット
材質
(導体メッキ)Au; Ni; Ag
適合安全規格
IEC61010
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
色
品名
定格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63152688
67.9764-21
BNCテストリード
黒
XBB-L
600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63152697
67.9764-22
BNCテストリード
赤
XBB-L
600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63152706
67.9764-23
BNCテストリード
青
XBB-L
600 V, CAT III, 10 A / 1000 V, CAT II, 10 A
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63152715
67.9765-21
BNCテストリード
黒
XBB-P
1000 V, CAT II, 1 A
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63152724
67.9765-22
BNCテストリード
赤
XBB-P
1000 V, CAT II, 1 A
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
48日以内出荷
返品不可
お客様組立品
63152733
67.9765-23
BNCテストリード
青
XBB-P
1000 V, CAT II, 1 A
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
47日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください