BNCセーフティテストリード

BNCセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクトBNCセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクトBNCセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクトBNCセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクトBNCセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクトBNCセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクトBNCセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクトBNCセーフティテストリード - ストーブリ / マルチコンタクト
規格CE適合適合安全規格IEC61010内容量1セット(10個)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
品名
定格
リード線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6315274967.9770-10021BNCソケットXLSS-58600 V, CAT III / 1000 V, CAT II100
オープン
28,980
31,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315275867.9770-10022BNCソケットXLSS-58600 V, CAT III / 1000 V, CAT II100
オープン
28,980
31,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315276767.9770-10023BNCソケットXLSS-58600 V, CAT III / 1000 V, CAT II100
オープン
28,980
31,878(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315277667.9770-20021BNCソケットXLSS-58600 V, CAT III / 1000 V, CAT II200
オープン
35,980
39,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315278567.9770-20022BNCソケットXLSS-58600 V, CAT III / 1000 V, CAT II200
オープン
35,980
39,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315279467.9770-20023BNCソケットXLSS-58600 V, CAT III / 1000 V, CAT II200
オープン
35,980
39,578(税込)
47日以内出荷
返品不可
6315280367.9800-100BNCソケット/4mmソケットXLAM-446/SC600 V, CAT II100
オープン
取扱い終了
返品不可
6315281967.9800-160BNCソケット/4mmソケットXLAM-446/SC600 V, CAT II160
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする