カーボンナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ

カーボンナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto カーボンナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto カーボンナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto カーボンナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto カーボンナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto カーボンナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto カーボンナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto カーボンナノポール 4段ライトスタンド 195cm オスダボ Manfrotto

カーボン製ナノポールスタンドは、マンフロットの中で最も軽量なナノスタンドで、機材サイズを小型化し、身軽に移動したい人向けです。
軽量アルミニウムベースとカーボンファイバーコラムのおかげで重量はわずか750gで、カーボンナノポールスタンドは、スタジオの内外で活動し機能性を重視するクリエイテイターが一般的に選択されているキットのスピードライトやLEDライトなど、最大1.5kgまでの小型照明器具に最適です。 この軽量照明サポートは動作しながらの撮影を可能にするだけではなく、高水準のイタリア製で、信頼のおける確かなクラフトマンシップの品質と素材が用いられています。
折り畳み収納高は51cmのこのコンパクトなカーボンナノポールスタンドは、機内持ち込みカバンや収納スペースの限られた人たちに最適です。
照明キットが必須な時も妥協なしで身軽な移動や、キットのコンパクト化を維持することができ、カメラバッグのサイドについている三脚ポーチにすっきりとスライド挿入することもできます。
カーボンナノポールスタンドの機能的なレベリングレッグが水平ではない地形、ストリートや岩場の坂のような厳しい環境下でも安定して垂直に照明のサポートを維持します。
ベースに安全性を加えるために屋外使用時には重りとしてのサンドバッグを掛けるフックが付いています。
多目的ライトスタンドはマルチアタッチメントオプションとして、付属のステンレススチール製16mm スピゴット、3/8'' ネジ、取り外し可能1/4''ネジアダプター使用で幅広い照明機材に安全に装着できます。
カーボンナノポールスタンドの軽量の特性により、クイックリリースツイストロックが付いた取り外し可能なカーボンファイバーセンターコラムは、必要な場所に正確に照明を当てるために、ハンドブームとしての使用も可能。

アタッチメント
最上部アタッチメント
1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
質量(kg)0.87 耐荷重(kg)1.5 伸長(cm)197 最低高さ(cm)61 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63153704 MS0490C
30,000
22,980
25,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撮影用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする