タイトゴムロープ

タイトゴムロープ - ユタカメイクタイトゴムロープ - ユタカメイクタイトゴムロープ - ユタカメイク

被覆がある為、色鮮やかで、結束も強力です。

用途各種結束、シート張り等材質合成ゴム/ポリプロピレン内容量1個
注意
全長の1.5倍以内の伸長でご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
横(mm)
太さ(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63152916GT-01101004.5合成ゴム/ポリプロピレン
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
63152925RT-31---合成ゴム/ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
代替品有
63152934RT-441503059合成ゴム/ポリプロピレン
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63152925RT-3134605085RT-31RT-31 タイトゴムロープ ユタカメイク 34605085タイトゴムロープユタカメイク1巻
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました
63152934RT-4434605112RT-44RT-44 タイトゴムロープ ユタカメイク 34605112タイトゴムロープユタカメイク1巻
58,980
税込64,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする