水槽用照明 LEDライト
高効率なLED素子を使用し、1Wあたりの明るさを追求&省エネ効果。
照射角度120度&光の量をムラなく放ち、隅々まで明るく照射。
水槽サイズに幅広く対応のオリジナルスライド式リフトアップ。
ガラス厚は関係なく、枠付水槽、フレームレス水槽に設置可能。
アルミ製アーチ型軽量ボディーのヒートシンク設計でLED素子の劣化を抑制。
明るさ長持ち長寿命の約40000時間(LED素子のみ)。
用途観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。水槽用 照明 ライト LEDランプ。省エネ アクア用品 水生生物 飼育 長寿命。
仕様ON/OFFスイッチ付
付属品LEDライト本体、リフトアップ(2個)、ACアダプター
材質アルミニウム
電源AC100V(50/60Hz)
LED寿命(時間)約40000(LED素子のみ) (使用環境により異なります)
内容量1個
注意
※淡水・海水両用※使用時は必ずガラスフタをご使用ください