クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 35371
静電気防止と環境負荷低減に基準をクリア。
働く人と環境にやさしいユニフォームです。
ゆったり動きやすいツータックパンツ。
種別
パンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65(再生ポリエステル65)・綿35(サマーツイル)
股下(cm)
79
機能
静電気防止
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
金属
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 030
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63204944
35371
ブルー
130
10
¥
8,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63204953
35371
ブルー
140
10
¥
8,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63204969
35371
ブルー
150
10
¥
8,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63204978
35371
ネイビー
130
11
¥
8,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63204987
35371
ネイビー
140
11
¥
8,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63204996
35371
ネイビー
150
11
¥
8,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63205005
35371
アースグリーン
130
89
¥
8,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63205014
35371
アースグリーン
140
89
¥
8,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63205023
35371
アースグリーン
150
89
¥
8,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63205039
35371
ライトグリーン
130
890
¥
8,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63205048
35371
ライトグリーン
140
890
¥
8,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
63205057
35371
ライトグリーン
150
890
¥
8,700
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください