AIRSENSOR-1 ケーブルレスファンフルセット KS-50
セット内容ファン・バッテリー1組セット×2(充電式リチウムイオン電池)、充電キット1個、AC充電アダプター1個、本取扱説明書1冊
材質ファン:ABS強化プラスチック
質量(g)ファン:120(1個)、バッテリー:約65、充電スタンド:約100(AC充電アダプターとバッテリー含まず)、AC充電アダプター:約145(コード含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バッテリー:73×27×23(突起部除外)、充電スタンド:150×90×24.5
定格出力バッテリー:3.7V、充電スタンド:1回路/4.2V/1.0A(4回路独立制御)、AC充電アダプター:DC9.0V/2.5A(MAX)
連続使用時間(時間)弱/約8、中/約6、強/約5、最強/約4
風量弱/5.0V、中/5.8V、強/6.5V、最強/7.2V
バッテリー充電式リチウムイオン電池
充電時間(時間)3.5~4(専用充電台使用)
バッテリー容量(mAh)3200(11.84Wh)
充電可能回数約500回
定格入力バッテリー:DC4.2V/1000mA、充電スタンド:DC9.0V/2.5A(MAX)、AC充電アダプター:AC100V~240V/50~60Hz
内容量1セット