曜日別特売

紙角あて 紙アングル 手動カッター

紙角あて 紙アングル 手動カッター - 平田紙管紙角あて 紙アングル 手動カッター - 平田紙管紙角あて 紙アングル 手動カッター - 平田紙管紙角あて 紙アングル 手動カッター - 平田紙管

紙角あてを手動でカットできる便利商品です。
紙アングル専用に設計。手軽に簡単カット。必要な長さに設定可能。
紙アングルを差し込み、持ち手を降ろすのみで、切り口も綺麗にカットできます。
軽量(約7kg)ですので、持ち運び可能。刃物取替も可能。簡易的な刃物研ぎで研ぐことも可能です。
刃物、まな板1セット取替品付き

用途紙角あて、紙アングルのカットセット内容本体1台、説明書1枚、取替品(刃物1セット)(まな板1枚)材質ベース本体:鉄、プロテクションカバー:ポリカーボネート最大切断寸法(mm)辺100×100本体高さ(mm)830(持ち手を上げた際)位置調整範囲(mm)50から500(位置決め棒を外せば、制限なしでカット可能)本体長さ(mm)595最大切断厚さ(mm)8本体幅(mm)203、675(位置決め棒装着時)内容量1台
注意
※刃、まな板が使用回数により摩耗しますので、その際は、取替お願いします。取替品1セット付いております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63161989AC123長さ595×高さ830(持ち手上げた際)×幅675(位置決め棒込み)7.25
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,680/税込¥2,948
沖縄地方数量1につき¥3,780/税込¥4,158
離島数量1につき¥1,170/税込¥1,287
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

緩衝材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする