マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】

マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト マイクロファイバー・デザインラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット 【WASHFA】 ホームテイスト

高密度フランネルマイクロファイバー
ラグマットSSサイズ(100×140cm)洗えるラグマット!
年中使える、サラふわの触感
撥水&ウォッシャブル
持ち運びラクラク、軽量設計
裏地はフローリングを傷つけないようクッション性のある不織布で作られています
人にやさしい接着剤フリー

用途極上の肌触りのマイクロファイバー素材を使用!ウォッシャブルなので自宅でも洗濯でき、汗をかく夏でも清潔&快適 質量(kg)約0.7 サイズSS 混率(%)表生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、生地:不織布(滑り止め加工付き) 寸法(cm)約100×140 内容量1枚
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
FRG-D-SS-BL 63279589
FRG-D-SS-BL 63279589
63279589 FRG-D-SS-BL ブルー
オープン
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
FRG-D-SS-NV 63279598
FRG-D-SS-NV 63279598
63279598 FRG-D-SS-NV ネイビー
オープン
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする