シチズン温度・湿度計付き掛け時計(電波時計)カレンダー表示 暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアカレンダーM617SR

シチズン温度・湿度計付き掛け時計(電波時計)カレンダー表示 暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアカレンダーM617SR ホームテイスト シチズン温度・湿度計付き掛け時計(電波時計)カレンダー表示 暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアカレンダーM617SR ホームテイスト シチズン温度・湿度計付き掛け時計(電波時計)カレンダー表示 暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアカレンダーM617SR ホームテイスト シチズン温度・湿度計付き掛け時計(電波時計)カレンダー表示 暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアカレンダーM617SR ホームテイスト シチズン温度・湿度計付き掛け時計(電波時計)カレンダー表示 暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアカレンダーM617SR ホームテイスト シチズン温度・湿度計付き掛け時計(電波時計)カレンダー表示 暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアカレンダーM617SR ホームテイスト シチズン温度・湿度計付き掛け時計(電波時計)カレンダー表示 暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアカレンダーM617SR ホームテイスト シチズン温度・湿度計付き掛け時計(電波時計)カレンダー表示 暗所秒針停止 夜間自動点灯 メーカー保証1年|ピュアカレンダーM617SR ホームテイスト

艶のある木目調フレームがお部屋に落ち着いた雰囲気を与えてくれます。
夜間に止まる秒針でお休み時も秒針の音が気になりません。
電池交換お知らせ機能も付いて便利です!
液晶部分は上段は温度と湿度を表示
誤差が少なく安心
ガラスカバー付きで汚れにくく手入れも簡単

用途便利なカレンダー・六曜・温度湿度表記付き! 付属品電池×4個、木ねじ×1個、取扱説明書、保証書 材質茶色木目仕上げプラスチック枠、風防:ガラス製 質量(kg)約1.7 ブラウン 使用温度範囲(℃)-10~50(結露しないこと) 直径(Φcm)約35 表示方式アナログ 使用電池単2形アルカリ乾電池JIS規格1.5V LR14×4個 保証期間1年 時間精度標準電波受信直後:秒針±1秒、時分針 目盛りにして±3度、標準電波を受信しない場合:平均月差±20秒 常温中のクオーツ精度 奥行き(cm)約5.8 電波時計暗所秒針停止・夜間自動点灯・カレンダー表示・温度計・湿度計 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63280526 SH-11-M617SR-BR
オープン
14,980
16,478 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 910 / 税込 1,001
北海道地方 1 1,564 / 税込 1,720
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする