曜日別特売

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ

防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ EX-SDI/HD-SDI/AHD/HD-TVI/HD-CVI/CVBS 400万画素マルチシリーズ 屋外仕様 赤外線監視カメラ - 塚本無線

EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
高品質なSONY社製 総画素数682万画素のCMOSセンサーを採用し、ノイズ発生を抑えます
EX-SDI・HD-SDI・AHD・HD-TVI・HD-CVI・アナログに切替え可能なマルチモデル
高解像度にも対応した3.6mmの広角ボードレンズを搭載
小型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
赤外線LEDを36個搭載し、赤外線光で周囲を暗視可能
暗視距離約15m

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
66×113×65
※取付基台含まず
用途室外の望遠が必要な用途に最適です仕様監視可能距離:最大約15m形状暗視型グレー質量(g)約350(取付金具を含んだ質量です)電源DC12V / 約490mA( 赤外線LED作動時 )信号形式EX-SDI/HD-SDI/AHD/TVI/CVI/CVBS解像度682万画素保証期間1年焦点距離(mm)3.6使用場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)最大約25画角水平角度:約85度赤外線ライトΦ5mm 赤外線LED 850nm / 36個内容量1台
注意
※専用モニター・専用DVRで御使用ください。
※同軸ケーブル(3C以上)を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63310066WTW-EHR209YJ
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする