防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 バリフォーカルレンズ搭載 ミニチュアカメラ 監視カメラ

防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 バリフォーカルレンズ搭載 ミニチュアカメラ 監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 バリフォーカルレンズ搭載 ミニチュアカメラ 監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 バリフォーカルレンズ搭載 ミニチュアカメラ 監視カメラ - 塚本無線防犯カメラ 548万画素AHDマルチシリーズ 屋内専用 バリフォーカルレンズ搭載 ミニチュアカメラ 監視カメラ - 塚本無線

548万画素の超高解像度モデル登場!
AHDシリーズのミニチュアカメラ
アナログでフルハイビジョン撮影が可能なAHD規格に加えてHD-TVI/HD-CVIにも対応。従来のアナログ規格(CVBS)としても切替えて使用できるマルチモデル
水平視野角度約32~87度を映すことができるバリフォーカルレンズを搭載
Sony社製の高性能 548万画素 CMOSセンサー搭載
手のひらサイズの小型サイズなので、カメラの威圧感を与えません
天井、据え置き設置可能な取付金具付属
2.8~12mmのバリフォーカルレンズ搭載し、広角から中望遠にズーム調節が可能です。
42(W)×42(H)×65(D)mmの超小型サイズ

形状小型質量(g)約195(取付金具含む)電源DC12V / 約186mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×42×65 (取付金具含まず、突起物含む)信号形式AHD/アナログ/HD-TVI/HD-CVI解像度548万画素保証期間1年焦点距離(mm)2.8~12使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応画角水平角度:約32~87度内容量1台
注意
※専用モニター・専用DVRで御使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63310233WTW-AHM84G-4
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする