アタックベース
ダブルストレッチカーゴパンツ 0471
筋繊維のようにしなやかに伸びる特殊繊維HELITEXを使用
可動部ごとにこだわりの3Dパターンを配置し、隙の無い快適4WAYストレッチを実現
用途
作業着
仕様
4WAYストレッチ、カーゴポケット、右脚ジップポケット、膝立体カット、腰帯ストレッチ、バックスタイル
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
81
機能
ストレッチ、軽量
内容量
1本
全24種類を絞り込む
色
グレー
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
76
80
84
88
92
96
105
114
24種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63305936
0471
ネイビー
M
80
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
63305997
0471
ネイビー
6L
114
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
63306006
0471
グレー
S
76
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
63306024
0471
グレー
L
84
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
63306067
0471
グレー
5L
105
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
63306076
0471
グレー
6L
114
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
63306085
0471
ブラック
S
76
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
63306094
0471
ブラック
M
80
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
63306103
0471
ブラック
L
84
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
63306119
0471
ブラック
LL
88
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
63306128
0471
ブラック
3L
92
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
63305927
0471
ネイビー
S
76
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
63305945
0471
ネイビー
L
84
オープン
取扱い終了
返品不可
63305954
0471
ネイビー
LL
88
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
63305963
0471
ネイビー
3L
92
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
63305979
0471
ネイビー
4L
96
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
63305988
0471
ネイビー
5L
105
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
63306015
0471
グレー
M
80
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
63306033
0471
グレー
LL
88
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
63306049
0471
グレー
3L
92
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
63306058
0471
グレー
4L
96
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
63306137
0471
ブラック
4L
96
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
63306146
0471
ブラック
5L
105
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
63306155
0471
ブラック
6L
114
オープン
取扱い終了
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください