HUMMER(ハマー)
HUMMER コーデュラ半袖ポロシャツ 906215
高耐久で引き裂きに強く、使い込んでも毛玉になりにくい
綿混コーデュラを全面に使用した贅沢な風合いの一着
用途
作業着
仕様
肩補強、袖ペン差し、右腕ロゴ、ロゴ入り胸ポケット
混率(%)
綿43、ナイロン29、ポリエステル28
生地性能
耐切創
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
着丈(cm)
胸囲(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63308063
906215
S
OD
63
96
41.5
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63308106
906215
3L
OD
71
120
49.5
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63308115
906215
5L
OD
75
136
52.5
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63308124
906215
S
グレー
63
96
41.5
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63308133
906215
M
グレー
65
102
43.5
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63308149
906215
L
グレー
67
108
45.5
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63308167
906215
3L
グレー
71
120
49.5
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63308176
906215
5L
グレー
75
136
52.5
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63308185
906215
S
ブラック
63
96
41.5
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63308237
906215
5L
ブラック
75
136
52.5
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
3日以内出荷
返品不可
63308079
906215
M
OD
65
102
43.5
オープン
取扱い終了
返品不可
63308088
906215
L
OD
67
108
45.5
オープン
取扱い終了
返品不可
63308097
906215
LL
OD
69
114
47.5
オープン
取扱い終了
返品不可
63308158
906215
LL
グレー
69
114
47.5
オープン
取扱い終了
返品不可
63308194
906215
M
ブラック
65
102
43.5
オープン
取扱い終了
返品不可
63308203
906215
L
ブラック
67
108
45.5
オープン
取扱い終了
返品不可
63308219
906215
LL
ブラック
69
114
47.5
オープン
取扱い終了
返品不可
63308228
906215
3L
ブラック
71
120
49.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください