Thetough 空調風神服ベストフード付き 3540
ボリューム感を感じさせるオフタートルネックシルエットが細見え効果を生み出すスタイリッシュフードベスト。
き語りにはゆったりとしたスペースをし、国が背中だけでなく前からも吹き上げる仕様に。
生化チタンコーティングによると表面の一部でさらに高機能。
用途作業着
混率(%)ポリエステル100(チタンコーティング)
セット内容服のみ
材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)
仕様裏チタン/立体フード/風気路
内容量1着