曜日別特売

Thetough 空調風神服半袖ベスト 050

Thetough 空調風神服半袖ベスト 050 - アタックベース
(1件のレビュー)

様々なシーンにフィットする、見た目も軽やかな薄手ベスト

用途作業着仕様風気路セット内容服のみボタニカルブルー混率(%)ポリエステル100(タフタ)材質(ファスナー)フロント・胸ポケット:コイル(引き手 金属)内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63535493050S108426272
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
63535509050M112446477
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
63535518050L116466682
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
63535527050LL120486887
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
635355360503L128507092
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
635355450504L136527097
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
635355540505L1445470102
オープン
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63535493
2024-07-29
用途: ゴルフ
その他業種

柄が良く、生地もガザつかず薄手で、ゴルフにぴったりです。
機能的にも、襟の背中側の通風路により後頭部まで風が当たるようになっていたり、
背中に保冷剤を入れるポケットがあったりと、涼しい工夫がされていてGOODです。
ただ、サイズが小さいので普段よりワンザイズ上をお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする