曜日別特売

アクアシステム アドブルー用ポンプ AC24V SUZZARABLUE DCPUMP 24V

アクアシステム アドブルー用ポンプ AC24V SUZZARABLUE DCPUMP 24V - PIUSI

アドブルー用
2011年にAdBlueRライセンス取得
アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。
ホース接続のため、現場仕様や配管に合わせてカスタマイズが可能です。
ホースニップル付でホースを差し込むだけ
樹脂製で軽量、コンパクト
サーマルプロテクタ内蔵で安全

付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)3.6タイプダイヤフラム式、ポンプ式電源(V)24揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19推奨電源コード(m)2定格時間(分)20使用可能液体アドブルー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63303958F00204010
オープン
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする