曜日別特売

バッテリー式ポンプセット Piusi Box Urea 24V

バッテリー式ポンプセット Piusi Box Urea 24V - PIUSIバッテリー式ポンプセット Piusi Box Urea 24V - PIUSIバッテリー式ポンプセット Piusi Box Urea 24V - PIUSI

AdBlueR(アドブルー)の小分けに
貨物車、建設機械、農業機械、大型車両への補給に便利
2011年にAdBlueRライセンス取得
アクアシステムはドイツ自動車工業会から認証を受けた日本で唯一のポンプ機材メーカーです。
キャリー式で運びやすい
重機や車のバッテリーから電力供給が可能
小型ながら毎分30Lの吐出量
貨物車、建設機械、農業用機械等の大型車両の給油に最適
ポンプセットが1BOXに収まったアドブルーポンプセット

付属品電源コード材質ポンプ・ノズル:PP/SUS質量(kg)16電源(V)24揚程(m)6(押上)最大吐出量(L/min)25ホース内径(Φmm)19(吸入・吐出)電源コード(m)10ホース長さ(m)2(吸入)6(吐出)ノズルATNH-20Ad定格時間(分)20使用可能液体アドブルー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63303967F00204060
オープン
359,800
395,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする