HP DesignJet T230 5HB07A0-AAAA 大判プリンター CAD/GIS

HP DesignJet T230 5HB07A0-AAAA 大判プリンター CAD/GIS - HP(日本ヒューレット・パッカード)

オフィススペースや学校にマッチするA1大判プリンター。HP Directplusの大判エントリーモデル。

用途CAD/GIS、POP/ポスター印刷仕様ページ記述言語:HP-RTL、JPEG、CALS G4ブラックサイズA1プラス - 610mm種類A1大判プリンターシリーズDesignJet解像度2400 × 1200dpi保証期間1年間(翌営業日訪問修理保証)印刷速度A1カラー線画(高速エコノ)約 35 秒インク染料:C、M、Y、顔料:K色数4色商品タイププリンター内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
633057085HB07A0-AAAA
158,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする