※【 HP Directplus モデル 】HP DesignJet T230
HP(日本ヒューレット・パッカード)
HP(日本ヒューレット・パッカード)の プリンター/スキャナ
HP(日本ヒューレット・パッカード)の プリンター
HP(日本ヒューレット・パッカード)の インクジェットプリンター
HP DesignJet T230 5HB07A0-AAAA 大判プリンター CAD/GIS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63305708
品番
5HB07A0-AAAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥158,000
オフィススペースや学校にマッチするA1大判プリンター。HP Directplusの大判エントリーモデル。
用途
CAD/GIS、POP/ポスター印刷
仕様
ページ記述言語:HP-RTL、JPEG、CALS G4
色
ブラック
サイズ
A1プラス - 610mm
種類
A1大判プリンター
シリーズ
DesignJet
解像度
2400 × 1200dpi
保証期間
1年間(翌営業日訪問修理保証)
印刷速度
A1カラー線画(高速エコノ)約 35 秒
インク
染料:C、M、Y、顔料:K
色数
4色
商品タイプ
プリンター
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません