曜日別特売

ステリライクアクア

ステリライクアクア - アグサジャパン

【指定医薬部外品】
有効成分:ベンゼトニウム塩化物0.05%配合!様々なウイルス対策にご使用頂けます。
ノンアルコール(弱酸性)だからお子様やアルコールに過敏な方にもご使用頂けます。
ポンプ式で楽々消毒!
心安らぐほのかなオレンジフラワーの香り。

成分
精製水、グリセリン、マクロゴール400、オレンジフラワー水、1.3-ブチレングリコール、フェノキシエタノール
有効成分
ベンゼトニウム塩化物0.05g/100ml
消費期限
3年
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品
効果
手指・皮膚の洗浄・消毒
内容量
1本(480mL)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63310486-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする