UD-1600
手を差し出せばセンサーが感知し、適量の泡ハンドソープが自動で吐出します。
- 付属品
- 鍵×1個、タッピンねじ(呼び4×25)×3個、プラグ×3個、両面テープ×1セット
- トラスコ品番
- 423-7042
- 幅(mm)
- 295
- 容量(mL)
- 1200
- 高さ(mm)
- 162
- 奥行(mm)
- 160
- 容量(L)
- 1.2
- 電源(V)
- 単2アルカリ乾電池×4本(別売り)
- 電源
- 単3アルカリ乾電池×4本(別売り)
- 吐出量(mL/回)
- 消毒液(霧状):約1.5、石けん(液):約1.0、石けん(泡)約0.8
- 内容量
- 1箱(4台)
注意
※カートリッジボトルは別売りです。日用品 の新着商品
カテゴリ


























