SARAYA(サラヤ)
スタイリッシュボトル 手指消毒用詰替ボトル
手指消毒液用ポンプ付き空ボトルです。
トラスコ品番
363-4814
材質
ボトル:PET、ポンプ:PP
幅(mm)
77
容量(mL)
500
高さ(mm)
159
奥行(mm)
73
噴射量(mL/回)
3
内容量
1箱(12個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962777
21707
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください