SARAYA(サラヤ)
エレガントボトル 手指消毒用
優雅な調和をもたらすデザインボトル。
”インテリアやアンビエントな空間の調和”がコンセプト。
用途
手の消毒に。
材質
ボトル:PET、ポンプ:PP
幅(mm)
68
容量(mL)
600
高さ(mm)
173
タイプ
手動
奥行(mm)
68
吐出量(mL)
3
内容量
1箱(12個)
注意
※薬液は別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962881
21698
663-4132
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04963206
21696
663-2601
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04963800
21697
663-2581
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04966530
21699
662-0076
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください