新日軽(LIXIL)
U9シリンダーセット(補助錠のみ)
セット内容
サブシリンダー:1個、シリンダー取付ねじ:2本、子鍵:3本
色
グレー系
対応商品
コンポーレ2000DX
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63317154
S8DL296U9
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください