サミコンポリイミドヒーター【MPI型】

サミコンポリイミドヒーター【MPI型】 - 坂口電熱

【高い耐熱性】
発熱線を保持する絶縁体に、高耐熱性の特殊ポリイミドフィルムを使用しているため、常用200℃までの使用が可能なヒーターです。
【均一な温度分布】
箔状の発熱線がヒーター面上に均等に配置され、ヒーター表面積に占める発熱面積が大きいため、加熱ムラが少なく、熱効率性が高いヒーターです。
【環境対応】
薄いヒーターの特長を生かした端子構造の製法開発により、リード線と端子部の接続はハンダ方式ではなく、鉛レスを実現した、環境に優しいエコロジーヒーターです。
【低アウトガス】
絶縁体の貼り合わせに接着剤を一切使用していないため、アウトガスの発生が非常に少ないヒーターです。また、シロキサンガスが発生しないので、その発生を嫌う環境でも使用可能です。
【速い昇温レスポンス】
絶縁体の厚みが0.2mm以下と非常に薄く、熱容量が小さいため、被加熱物の昇温レスポンスが特に速いヒーターです。
【幅広い回路設計】
精密なエッチングにより回路分布や形状が変えられるため、用途に応じた発熱分布設計が可能です。

リード線長さ(mm)200内容量1枚
注意
※取扱いを誤ると感電や火災などの事故を引き起こすこともありますので、使用時には下記事項を厳守して ください。
※定格以上の電圧では絶対に使用しないでください。
※防爆構造ではありませんので、引火性のある雰囲気では使用しないでください。
※可燃物を近づけないでください。
※ヒーター表面およびリード線は、傷等をつけないでください。
※屋内専用で防水構造ではありません。ヒーターに水、液体、蒸気などがかからないようにしてください。
※使用中、使用直後はヒーターおよびその周辺機器は高温になっておりますので、十分冷えるまで触れないでください。
※製品の仕様限度以上の温度では、使用しないでください。必ず温度制御して適切な温度で使用してください。
※お客様ご自身での修理・改造・分解はしないでください。
※腐食性雰囲気、高湿度雰囲気では使用しないでください。
※リード線は、無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
※ヒーターは折り曲げたりしないでください。
※煙が出ている、変なにおいがするなど、異常がある場合はすぐにヒーターの使用を停止してください。
※保管する際は、直射日光の当たらない、清潔で乾燥した場所に保管してください。
※被加熱物への密着度合が低いと、異常高温となり、早期断線の原因となります。
※被加熱物へ接着してご使用の場合は営業担当にご連絡ください。
※リード線の接合部は外的な力(引っ張り、曲げ等)に特に弱いのでご注意ください。
※ヒーターを重ねて使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63330454MPI-11528
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
63330463MPI-121028
オープン
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
63330479MPI-131528
オープン
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする