坂口電熱
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.7】
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ
碍子:小
タイプ
C
寸法L(mm)
16
寸法H(mm)
10
寸法A(mm)
31
寸法F(mm)
7
寸法D(Φmm)
12
寸法E(mm)
42.5
寸法B(mm)
21
寸法C(mm)
14
寸法J(mm)
6.5
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
30.5
寸法M1(mm)
M3×10L
寸法M2(mm)
M4×20L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63330506
IRPSNO7
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください