坂口電熱
遠赤外線ヒーター用取付部品【安全ホルダー NO.8】
遠赤外線ヒーターを固定する安全ホルダーです。選定した遠赤外線ヒーターのキャップサイズに合わせてお選びください。
サイズ
碍子:大
タイプ
C
寸法L(mm)
21
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
40.5
寸法F(mm)
10
寸法D(Φmm)
23
寸法E(mm)
64.5
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
25.5
寸法J(mm)
5.5
寸法G(mm)
20.5
寸法K(mm)
43
寸法M1(mm)
M5×20L
寸法M2(mm)
M6×30L
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63330515
IRPSNO8
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください