曜日別特売

【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】

【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】 - 坂口電熱【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】 - 坂口電熱【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】 - 坂口電熱【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】 - 坂口電熱【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】 - 坂口電熱【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】 - 坂口電熱【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】 - 坂口電熱【ワンタッチ接続】TEサーモカップルコネクター【熱電対の接続が簡単!】 - 坂口電熱

ワンタッチ接続により、熱電対の接続時間が大幅短縮可能です。
Kタイプ熱電対用2極コネクター(+端子:クロメル/-端子:アルメル)
熱電対や補償導線の接続を容易に行えるスプリングターミナルコンセプトを採用
嵌合するだけで確実なロックが可能なプッシュオンロックを採用
嵌合後、不慮のコネクター外れを防止する金属ロックとロックボタン形状を採用
IP20対応(Internal Protection standard/IEC/防塵・防水規格)
【保護の程度】
防塵等級 2 →指先などが内部の充電部に接触しない(Φ12.5mm以下の固形物)
防水等級 0 →水の侵入に対しては特に保護されていない

内容量1個
注意
※使用温度範囲150℃~220℃で連続使用する場合、コネクターへのワイヤー再結線・再使用は出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用温度範囲(℃)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63330576TE-1-20~220リセコネクター
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
63330585TE-2-20~220タブコネクター(フリーハンギング)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
63330594TE-3-20~220タブコネクター(パネルマウント)
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
63330603TE-4-スプリングターミナルオープナー
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする