久冨勝
腕カバー綿タック 1P
腕の汚れ防止に最適な綿素材タイプの腕カバーです。手首部分はタック仕上げになっている為、使用によって生じる緩みも防止出来ます。
用途
軽作業での腕の保護や汚れ防止に
色
黒
サイズ
フリー
混率(%)
綿100
全長(cm)
約35
内容量
1枚
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火の気のある場所では使用しないでください。
※回転を伴う機械などの近くでは使用しないでください。巻き込まれて怪我をする恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63332064
-
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください