久冨勝
ビニール腕カバー 1P
(1件のレビュー)
固くなりにくいビニール素材を使用しています。
用途
水まわり作業等に
サイズ
フリー
全長(cm)
約40
素材
塩化ビニール
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63332089
-
クリア
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
63332098
-
ブルー
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
63332107
-
ピンク
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください