曜日別特売

富士山の強炭酸水500ml

富士山の強炭酸水500ml - アイリスオーヤマ富士山の強炭酸水500ml - アイリスオーヤマ富士山の強炭酸水500ml - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水を使った飲みやすい強炭酸水です。

容量(mL)500質量(g)0.54寸法(直径Φ×高さH)(mm)680×213本数24原材料水(鉱水)栄養成分エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g(糖類:0g)、食塩相当量:0.001gラベルレス対応内容量1箱(500mL×24本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63332177500ml×24
オープン
1,998
2,158(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63332177
2022-06-27
用途: お客様に提供
大喜産業株式会社不動産業

夏はお茶のペットボトルを提供してましたが、炭酸水を出すと喜ばれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする