コンドルC デッキブラシ
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
コンドルブラシBのスペアが使えます。
全長(mm)1365
毛丈(mm)45
材質(毛)PP
ブラシ幅(mm)180
材質(ハンドル)スチールパイプ
アズワン品番64-8924-12
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 600 / 税込 ¥ 660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
商品説明動画
抗ウイルスSIAAマーク取得 清掃ツール