コンドルC ブンチリT
抗ウイルス剤を樹脂に配合することで、不特定多数の人が使用する清掃道具上の特定ウイルスの数を減少させます。
材質ボディ:スチールメラミン焼付、ハンドル:スチールクロームメッキ、先ゴム:熱可塑性エラストマー
質量(g)940
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×120×800
アズワン品番64-8924-19
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
商品説明動画
抗ウイルスSIAAマーク取得 清掃ツール
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19