SATICOLORAC4個口USB

SATICOLORAC4個口USB - FargoSATICOLORAC4個口USB - FargoSATICOLORAC4個口USB - FargoSATICOLORAC4個口USB - FargoSATICOLORAC4個口USB - FargoSATICOLORAC4個口USB - FargoSATICOLORAC4個口USB - FargoSATICOLORAC4個口USB - Fargo
定格容量15A、100~125V(1450Wまで)コンセント個数4(正面2、側面2)USBポート数2(合計4.2A)耐雷サージあり寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)6×11.5×5.1質量(g)約124材質難燃性PC樹脂内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63332527CT221WHホワイト
オープン
3,551
3,906(税込)
4日以内出荷
返品不可
63332536CT221YEイエロー
オープン
3,551
3,906(税込)
5日以内出荷
返品不可
63332545CT221OVオリーブ
オープン
3,551
3,906(税込)
5日以内出荷
返品不可
63332554CT221REレッド
オープン
3,551
3,906(税込)
5日以内出荷
返品不可
63332563CT221ORオレンジ
オープン
3,551
3,906(税込)
4日以内出荷
返品不可
63332579CT221BLブルー
オープン
3,551
3,906(税込)
5日以内出荷
返品不可
63332588CT221LBライトブルー
オープン
3,551
3,906(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63332597CT221LGライトグリーン
オープン
3,551
3,906(税込)
5日以内出荷
返品不可
63332606CT221PLパープル
オープン
3,551
3,906(税込)
5日以内出荷
返品不可
63332615CT221PKピンク
オープン
3,551
3,906(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする