曜日別特売

【組立済】汎用クローラCuGoV3

【組立済】汎用クローラCuGoV3 - CuboRex

小型ながら高い走破性で農地や瓦礫での走行が可能
コンパクトな車体なので1人で簡単に持ち出せる
動力機構を内臓し、FA用のフレームが車体に取り付けられている
カスタムしやすい(フレームやモーター変更など)

用途移動ロボットの開発用、研究用のモジュール寸法(mm)430×135×170質量(kg)5.2電源DC24V耐荷重(kg)50定格出力(W)100走行速度(km/h)3内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63332789-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14979529-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
14979538-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする