ルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライト

ルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライト GENTOS ルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライト GENTOS ルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライト GENTOS ルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライト GENTOS ルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライト GENTOS ルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライト GENTOS ルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライト GENTOS ルミサス 無線給電Qi対応 高演色デスクライト GENTOS

高演色(Ra95)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光。
ブルーライトを30%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト。
フレキシブルアームで角度調整が可能。
伸縮可能なワイヤレス急速充電スタンド(Qi対応)搭載でスタンドに置いて充電も出来るので便利。
High/Mid/Low の3段階調光 600ルーメン~60ルーメン。
USBジャック付き(出力:5V/1A)。
直下照度1800ルクス(30cm最大時)。
ワイヤレス充電消費電力10W(最大時)。

用途色の再現性に優れ、目が疲れにくいデスクライト ホワイト 質量(g)約860 消費電力(W)24(最大時)、ワイヤレス充電:10 電源ACアダプター(入力:AC100~240V 50/60Hz、出力:DC12V/2A) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170.0×360.0×380.0 平均演色評価数(Ra)高演色95 光源チップタイプ白色LED×30個 JIS規格JIS A形相当 入力電流(A)2 充電方式伸縮可能ワイヤレス急速充電スタンド(Qi)搭載 アームフレキシブル 明るさ(Lm)約600(High)、350(Mid)、60(Low) 特性スマホスタンド付き 調光方式3段階調光 直下照度(Lx)30cm最大時:1800 電球の種類LED 調光の可否 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63333148 DK-R103WH
オープン
7,498
8,248 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする