ヘッドウォーズ ヘッドライト WB

ヘッドウォーズ ヘッドライト WB - GENTOS
(1件のレビュー)

ジェントスのプロ向けヘッドライト。
単3アルカリ電池×3本(別売)または別売りの専用充電池での使用も可能(エネループ、エボルタOK)。
消耗品として予備バンド付き。
最大400ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能。
High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯。
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中、緑/充電完了)。
後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。

用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能付属品すべり止めヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個、テスト用電池質量(g)約221(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド部:約73.1×52.8×38.8、電池BOX:約84.8×53.8×30.4保護等級防塵・防滴(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ白色×1個輝度約8104cd(High)、3294cd(Mid)、878cd(Eco)使用電池単3アルカリ電池×3本(テスト用付属)またはリチウムポリマー充電池3.7V/1800mAh(別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2.5電源タイプ電池式アズワン品番65-2017-06照射距離(m)最大約180電球の種類LED点灯時間(時間)【ヘッド部】約8(High)、14(Mid)、51(Eco)、130(クイックフラッシュ)、【後部認識灯】約340(点灯)、710(点滅)落下耐久(m)1内容量1個
注意
※別売バッテリーを使って「充電式」としてご使用の場合microUSB(typeB) ケーブ
ル、及びUSB電源のご用意が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63333175HLP-2102
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63333175
2022-10-20
用途: 現場での詳細確認
建設業・工事業

ライトの明るさは十分だが、少し重い感じがする。付属品は充実している。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする