曜日別特売

HDMIケーブル

HDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクト

DVD・HDD・ブルーレイディスクレコーダー・パソコン本体などとハイビジョンテレビ・液晶ディスプレイ・プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応※ 対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。
オーディオリターンチャンネル(ARC)対応※ テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能 。
4K2K 解像度対応※4K2K(4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P))の高解像映像に対応。
3DフルHD映像対応※3DフルHD(1080P×2画面表示)映像をサポートしています。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応※※各機能に対応した機器が必要です。
シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止。
無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛をほとんど含まない無鉛ハンダを使用しています。
簡易パッケージタイプゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。

材質PVCブラック規格HDMI ver.1.4 認証品(ハイスピード イーサネット)ケーブル長(m)0.6(コネクタカバーの長さも含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(HDMI Aコネクタ-Aコネクタ)対応HEC、ARC、3D映像AWG30UL規格UL20276/VW1ケーブル径(Φmm)約6.0対応解像度4K2KHDMI規格HDMI ver.1.4 認証品(ハイスピード イーサネット)内容量1本
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63337375500-HDMI001-06
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする