曜日別特売

HDMIケーブル

HDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクトHDMIケーブル - サンワダイレクト
(2件のレビュー)

DVD・ハードディスク・ブルーレイディスクレコーダー、パソコン本体などとハイビジョンテレビ、液晶ディスプレイ、プロジェクターなどの機器を接続します。映像と音声とネットワークの信号を1本のケーブルで伝送することができます。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。(※1)。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送することができます。(※1)。
3DフルHD(1080p×2画面表示)映像をサポートしています。(※1)。
1080Pフルスペックハイビジョン信号に対応しています。(※1)。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。(※1) 。
ラッチロック付きコネクタなので、一般のコネクタよりも抜けにくくなっています。(5%~30%)。
各ツイストペア線ごとにアルミシールドと編組シールドしの独立シールド構造を採用したハイグレードケーブルです。外部ノイズの侵入や相互干渉を低減することで高質な信号伝送を可能にします。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理のコネクタシェルとピン(コンタクト)を使用しています。(※1)各機能に対応した機器が必要です。

材質PVCブラック規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠ケーブル長(m)10(コネクタカバーの長さも含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIプラグ(ラッチロック付き/HDMIタイプAコネクタ オス-HDMIタイプAコネクタ オス)対応HEC、ARC、3D映像プラグ金メッキケーブル径(Φmm)約7.3HDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET(バージョン1.4、カテゴリ2 対応)準拠変換タイプオス-オス内容量1本
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63337454500-HDMI012
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-28
用途: 会議等
教育・研究機関

長尺ものの割に安価で気に入ってます。抜け止めについても高評価とします。

対象商品 : 63337454
2024-09-05
用途: PCとプロジェクターの接続用
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

これまで使っていたケーブルに比べ、線の太さが一回り細くなり、取扱いが簡単になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする