HDMI延長ケーブル

HDMI延長ケーブル - サンワダイレクトHDMI延長ケーブル - サンワダイレクトHDMI延長ケーブル - サンワダイレクトHDMI延長ケーブル - サンワダイレクトHDMI延長ケーブル - サンワダイレクトHDMI延長ケーブル - サンワダイレクトHDMI延長ケーブル - サンワダイレクトHDMI延長ケーブル - サンワダイレクト

chromecast やスティック型パソコンの接続にHDMIポートをちょっと延長、パソコン反対やテレビなどの機器のポートの保護に。
HDMIオス・HDMIメス(HDMItypeAオス/typeAメス)ショートケーブル 0.2m/0.5m(ケーブル長はSR-SR間)。
HDMIオスコネクタは ラッチロック付きで 抜けにくい。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応しています。対応した機器同士がイーサネット・ネットワークでつながります。※。
オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応しています。テレビ側から音声信号をAVアンプなどに伝送可能です。 ※。
4K2K【4,096×2,160(24P) /3,840×2,160(30P)】の高解像度映像に対応しています。※。
3DフルHD(1080P×2画面表示)映像に対応しています。※。
1080pフルスペックハイビジョン映像信号に対応しています。※。
高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応しています。※。
シールド付きツイストペアケーブルです。芯線に、ツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)。
ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。
金メッキプラグ、金メッキpinを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止しています。※各機能に対応した機器、環境が必要です。※同時に使う機器の性能や、ケーブルの性能により各機能に対応しない場合があります。

ブラック規格HDMI1.4準拠ケーブル長(m)0.5(コネクタカバーの長さも含む)コネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(ラッチ付き/HDMIタイプA オス-HDMIタイプA メス)UL規格UL20276、導体/28AWGケーブル径(Φmm)約7.3内容量1本
取扱説明書:なし
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63337524500-HDMI014-05
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする