曜日別特売

USB延長ケーブル

USB延長ケーブル - サンワダイレクトUSB延長ケーブル - サンワダイレクトUSB延長ケーブル - サンワダイレクトUSB延長ケーブル - サンワダイレクトUSB延長ケーブル - サンワダイレクトUSB延長ケーブル - サンワダイレクトUSB延長ケーブル - サンワダイレクトUSB延長ケーブル - サンワダイレクト

USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えてUSBケーブルを30m延長できるアクティブケーブルです。
USB2.0対応ケーブルです。USB1.1規格の機器にも、もちろん使用できます。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応したUSB延長ケーブルです。
特別なドライバーソフトのインストール必要はございません。USBケーブルを挿し込むだけで簡単に延長することができます。
USB接続を表示するためのブルーLEDがあります。

付属品ACアダプタ(ケーブル長/約1.2m)ブラック規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠電源ACアダプタケーブル長(m)30コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)インターフェースUSB2.0、USB1.1アダプター型式アクティブ転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)メス形状USB Type-Aケーブルタイプオス-メス内容量1本
取扱説明書:なし
注意
※他のUSBケーブルを延長する場合、「機器間のケーブル長は5.0mまで」という規格を超える長さとなりますので対象機器によっては動作しないことがあります。
※USB2.0規格には延長ケーブルの規格はありません。
※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63339003500-USB007-30
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする