USB延長ケーブル
USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えてUSBケーブルを60m延長できるアクティブケーブルです。
USB2.0対応ケーブルです。USB1.1規格の機器にも、もちろん使用できます。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応したUSB延長ケーブルです。
特別なドライバーソフトのインストール必要はございません。USBケーブルを挿し込むだけで簡単に延長することができます。
USB接続を表示するためのブルーLEDがあります。
付属品ACアダプタ(ケーブル長/約1.2m)
色ブラック
規格USB仕様 Ver.2.0&1.1準拠
電源ACアダプタ
ケーブル長(m)60
コネクタ形状USB Aコネクタオス(アップストリーム)USB Aコネクタメス(ダウンストリーム)
インターフェースUSB2.0、USB1.1
転送速度(Mbps)480/12/1.5(理論値)
ケーブルタイプオス-メス
内容量1本
取扱説明書:
注意
※他のUSBケーブルを延長する場合、「機器間のケーブル長は5.0mまで」という規格を超える長さとなりますので対象機器によっては動作しないことがあります。※USB2.0規格には延長ケーブルの規格はありません。
※USB2.0・USB1.1いずれの場合でもUSB機器や環境の差、合わせてご使用されるケーブルの品質の差によっては正常に動作しない場合があります。
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07